Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:502039
Rubix:798004100000
fabricante:502039


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 19.9 mm |
| Altura | 2.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : KDN 32 (502039)
Junta compacta KDN 72 NBR 708
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,091 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Diámetro interior | 19.9 mm |
| Altura | 2.1 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,96 € Sin IVA
/ unidad
36,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días