Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:417924
Rubix:798388895000
fabricante:417924


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 12.5 mm |
| Altura | 3 mm |
Documentos
Detalles de producto : SK300 20 12,5 3 928 98AU 417924
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,661 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Diámetro interior | 12.5 mm |
| Altura | 3 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,93 € Sin IVA
/ unidad
31,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días