Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421266
Rubix:798388070000
fabricante:40421266

Detalles de producto : T OF 25 9 8 88NBR 40421266
T OF 25 9 8 88NBR 40421266
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,001 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Diámetro interior | 9 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,85 € Sin IVA
/ unidad
53,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
