Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24245858
Rubix:798390708000
fabricante:24245858


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Altura | 12.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : T18 70 50 12,2 V142 95AU 24245858
Anillo de ranura T 18 95 AU V142
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24,7 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Altura | 12.2 mm |
| Material | 95 au v142 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,52 € Sin IVA
/ unidad
55,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días