Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24186464
Rubix:798390505000
fabricante:24186464


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 104.5 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMK-MR 120 104,5 5,9 GM201 PTFE 24186464
Junta compacta OMK-MR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25,9 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Diámetro interior | 104.5 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,98 € Sin IVA
/ unidad
353,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días