Referencias
Dichtomatik:67188398
Rubix:799072556000
fabricante:67188398


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 92 mm |
| Altura | 3.6 mm |
Detalles de producto : KK03 5P 110,0 92,0 22,5 NB8055
Simétrico, de doble efecto, de cinco piezas, con anillos de apoyo, casquillos angulares, asiento de fijación en el diámetro interior
Cualidades
Alta resistencia al desgaste, alta protección contra el giro en el espacio de montaje, alta protección contra la extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Diámetro interior | 92 mm |
| Altura | 3.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,45 € Sin IVA
/ unidad
30,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días