Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:10605
Rubix:781200362038
fabricante:10605


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 22 mm |
| Altura | 13.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 320X2 30 22 16 (10605
Junta compacta Simko 320 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,101 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Diámetro interior | 22 mm |
| Altura | 13.5 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,25 € Sin IVA
/ unidad
83,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días