Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:15171
Rubix:799073887000
fabricante:15171

Detalles de producto : T OF 60,0 16,0 11,0 101
T OF 60,0 16,0 11,0 101
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,801 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Diámetro interior | 16 mm |
| Altura | 11 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,39 € Sin IVA
/ unidad
175,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
