Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:422004
Rubix:798388910000
fabricante:422004


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Altura | 8.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : NAP310 125 105 8,1 20994 80AU 422004
Junta en U Merkel compacta con perfil asimétrico y borde de sellado neumático especial en el labio de sellado dinámico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34,231 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Diámetro interior | 105 mm |
| Altura | 8.1 mm |
| Material | 80 au 20994 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,99 € Sin IVA
/ unidad
56,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días