Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:98536
Rubix:798388556000
fabricante:TFMA 42,00 34,80 3,80 177023


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 34.8 mm |
| Altura | 3.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMA 42 34,8 3,8 PTFE 98536
Sello compacto TFMA PTFE 177023
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,83 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Diámetro interior | 34.8 mm |
| Altura | 3.8 mm |
| Material | ptfe 177023 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,45 € Sin IVA
/ unidad
131,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días