Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24276008
Rubix:798390865000
fabricante:24276008


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 144.9 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Detalles de producto : OMK-E 160 144,9 5,9 B602 PTFE 24276008
OMK-E 160 144,9 5,9 B602 PTFE 24276008
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 38 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Diámetro interior | 144.9 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,58 € Sin IVA
/ unidad
372,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días