Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24179251
Rubix:798390498000
fabricante:24179251


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 259 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Detalles de producto : OMK-MR 280 259 7,7 B602 PTFE 24179251
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK-MR 280 259 7,7 B602 PTFE 24179251
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Diámetro interior | 259 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
864,44 € Sin IVA
/ unidad
1045,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días