Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24275679
Rubix:798076292000
fabricante:24275679


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 760 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 732 mm |
| Altura | 9 mm |
Detalles de producto : OMK-MR 732 760 9,5 24275679
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK-MR 732 760 9,5 24275679
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 620 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 760 mm |
| Diámetro interior | 732 mm |
| Altura | 9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3864,94 € Sin IVA
/ unidad
4676,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días