Referencias
SKF:24863
Rubix:798754452000
fabricante:515935
EAN:0085311026697


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 24863
Sello de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 63.5 mm |
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior sin muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,71 € Sin IVA
/ unidad
12,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días