WA NIF 6,0X 16,0X 5,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018654
Rubix:799075205000
fabricante:67018654
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA NIF 6,0X 16,0X 5,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura5 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
2,24 € Sin IVA
/ unidad
2,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días