Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411504
Rubix:798388232000
fabricante:B1 25 X 40 X 0 X 6 X 0 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : B1 25 40 6 72NBR 40411504
Las versiones estándar con carcasa exterior metálica abierta están disponibles con y sin labio antipolvo (SL) y protegen contra la entrada de suciedad desde el exterior. Se caracterizan por un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales.
Simmerring, material 72 NBR 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,23 € Sin IVA
/ unidad
37,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
