Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411654
Rubix:130160132038
fabricante:40411654


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1D 130 160 13 40411654
40411654 RETÉN DE ACEITE B1SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,94 € Sin IVA
/ unidad
158,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días