Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412926
Rubix:798388869000
fabricante:40412926

Documentos
Detalles de producto : BAUM4X7 56 80 8 75FKM 40412926
40412926 BAUM RETÉN DE ACEITE
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 56 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,62 € Sin IVA
/ unidad
135,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
