Referencias
Dichtomatik:67018382
Rubix:799073206000
fabricante:67018382


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : WC 125,0X 160,0X 13,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 207 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 125 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,67 € Sin IVA
/ unidad
26,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días