VA 800 60NBR NB609202
V-Ring (v) 800 A-resistente al ozono (OZB)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Dichtomatik:67016684
Rubix:799074181000
fabricante:67016684


Resumen técnico
| Diámetro interior | 745 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 775 mm |
| Anchura | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : VA 800 60NBR NB609202
Los V-rings se utilizan normalmente para sellos no estancos contra suciedad, salpicaduras de agua y aceite en ejes en movimiento. El labio de sellado en forma de V, que dio nombre al V-ring, actúa axialmente. Como materiales de sellado se emplean principalmente NBR, FKM y FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 745 mm |
| Diámetro exterior | 775 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,32 € Sin IVA
/ unidad
440,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días