Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413695
Rubix:798387724000
fabricante:40413695


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6SLX1 110 200 13 75FKM 40413695
40413695 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,77 € Sin IVA
/ unidad
489,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días