Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412377
Rubix:045072082038
fabricante:40412377

Documentos
Detalles de producto : B1FUD 45 72 8 72NBR 40412377
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de una manga de caucho, un anillo de rigidización metálico y un resorte de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,57 € Sin IVA
/ unidad
56,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
