Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411399
Rubix:798387964000
fabricante:BA 86 X 110 X 13 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 86 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 86 110 13 72NBR 40411399
40411399 RETÉN BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 86 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,95 € Sin IVA
/ unidad
70,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días