Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 12,00 32,00 5,00 902
Rubix:798117876000
fabricante:40411488

Documentos
Detalles de producto : B1 12 32 5 40411488
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El conjunto de sellado consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,67 € Sin IVA
/ unidad
34,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
