Referencias
Dichtomatik:67027384
Rubix:799074180000
fabricante:67027384


Resumen técnico
| Diámetro interior | 630 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 660 mm |
| Anchura | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : VA 700 60NBR NB609202
V-ringen protegen los elementos de sellado contra la grasa, el aceite o las salpicaduras de agua, así como contra el polvo y otros medios.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 630 mm |
| Diámetro exterior | 660 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,35 € Sin IVA
/ unidad
342,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días