Referencias
SKF:13876
Rubix:000013876049
fabricante:521044
EAN:0085311013109


Resumen técnico
| Diámetro interior | 34.93 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65.07 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : 13876
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 34.93 mm |
| Diámetro exterior | 65.07 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,71 € Sin IVA
/ unidad
12,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días