Referencias
Dichtomatik:67021579
Rubix:799074700000
fabricante:67021579


Resumen técnico
| Diámetro interior | 175 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : WA 175,0X 210,0X 14,0 NB7046
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 232 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 175 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,66 € Sin IVA
/ unidad
31,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días