B1 U4 SL X2 110 128 9 72NBR 40412077

Retén de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412077
Rubix:798388417000
fabricante:40412077
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior128 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1 U4 SL X2 110 128 9 72NBR 40412077


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior128 mm
Anchura9 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
85,91 € Sin IVA
/ unidad
103,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días