BAFUD2SL 40 90 8 72NBR 40413611

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413611
Rubix:798390087000
fabricante:40413611
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUD2SL 40 90 8 72NBR 40413611


Los sellos de eje radiales son elementos de estanqueidad listos para usar con labio de sellado colocado radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello está formado por un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de apriete helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
54,20 € Sin IVA
/ unidad
65,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días