Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411497
Rubix:020037062038
fabricante:40411497

Documentos
Detalles de producto : B1 20 37 6 40411497
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El conjunto del sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,12 € Sin IVA
/ unidad
34,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
