Referencias
SKF:7636
Rubix:798826593000
fabricante:505589
EAN:0085311005951


Resumen técnico
| Diámetro interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 44.5 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 7636
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 19.05 mm |
| Diámetro exterior | 44.5 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,06 € Sin IVA
/ unidad
8,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días