Referencias
SKF:42475
Rubix:798761957000
fabricante:511135
EAN:0085311035132


Resumen técnico
| Diámetro interior | 107.95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 136.55 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 42475
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 128 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 107.95 mm |
| Diámetro exterior | 136.55 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,28 € Sin IVA
/ unidad
42,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días