WA 14,0X 20,0X 5,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67089767
Rubix:799196191000
fabricante:67089767
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 14,0X 20,0X 5,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura5 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
2,09 Sin IVA
/ unidad
2,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días