WA 175,0X 205,0X 15,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67021917
Rubix:799073320000
fabricante:67021917
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior175 mm
Diámetro exterior205 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 175,0X 205,0X 15,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto200 g
Diámetro interior175 mm
Diámetro exterior205 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
25,66 Sin IVA
/ unidad
31,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días