Referencias
SKF:60X75X8 HMSA10 RG
Rubix:799069138000
fabricante:507300
EAN:7316572034989

Detalles de producto : 60X75X8 HMSA10 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,10 € Sin IVA
/ unidad
3,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
