Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412718
Rubix:798388784000
fabricante:40412718

Documentos
Detalles de producto : BAUM3X7 30 52 7 75FKM 40412718
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Junta del eje de Viton
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,64 € Sin IVA
/ unidad
91,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días