Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412547
Rubix:040058091038
fabricante:40412547

Documentos
Detalles de producto : BAFUDSLX7 40 58 9 40412547
Los sellos radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. La junta está compuesta por un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte de tensión helicoidal de forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,13 € Sin IVA
/ unidad
40,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
