Referencias
SKF:7414
Rubix:798136626000
fabricante:505760
EAN:0085311005517


Resumen técnico
| Diámetro interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28.55 mm |
| Anchura | 4.78 mm |
Detalles de producto : 7414
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 19.05 mm |
| Diámetro exterior | 28.55 mm |
| Anchura | 4.78 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,69 € Sin IVA
/ unidad
9,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días