Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2PT 55,00 80,00 8,00 F56101
Rubix:055080089038
fabricante:40412835

Documentos
Detalles de producto : B2PT 55 80 8 40412835
40412835 B2PT B2PT
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
433,28 € Sin IVA
/ unidad
524,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
