Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2PT 70,00 90,00 10,00 F56101
Rubix:799071813000
fabricante:406771


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2PT 70,0X 90,0X 10,0 F56101
Retén de eje PTFE
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
505,67 € Sin IVA
/ unidad
611,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días