Referencias
SKF:12350
Rubix:000012350049
fabricante:521876
EAN:0085311010962


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42.85 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 12350
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Diámetro exterior | 42.85 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,50 € Sin IVA
/ unidad
9,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días