Referencias
Dichtomatik:67020325
Rubix:799074384000
fabricante:67020325

Detalles de producto : WA NIF 30,0X 62,0X 7,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 33 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,85 € Sin IVA
/ unidad
24,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
