WA 170,0X 200,0X 15,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018446
Rubix:799074694000
fabricante:67018446
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 170,0X 200,0X 15,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto200 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
16,52 Sin IVA
/ unidad
19,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días