Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:26356
Rubix:280320204038
fabricante:26356


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 280 320 20 40412050
Simmerring, material 72 NBR 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
500,54 € Sin IVA
/ unidad
605,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días