Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412412
Rubix:050072103038
fabricante:40412412


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1SL 50 72 10 40412412
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,57 € Sin IVA
/ unidad
56,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días