BAFUDX7 40 52 6 40412325

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412325
Rubix:040052060038
fabricante:40412325
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUDX7 40 52 6 40412325


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura6 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
28,12 € Sin IVA
/ unidad
34,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días