Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49336408
Rubix:798554502000
fabricante:49336408


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU4SLX2 45 65 10 49336408
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,62 € Sin IVA
/ unidad
44,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días