Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412850
Rubix:120140129038
fabricante:40412850


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2PT 120 140 12 40412850
40412850 B2PT B2PT
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
854,09 € Sin IVA
/ unidad
1033,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días