WAS 100,0X 180,0X 12,0 NB7034

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67040015
Rubix:799075641000
fabricante:67040015
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 100,0X 180,0X 12,0 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto250 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
15,37 Sin IVA
/ unidad
18,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días