Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU3SLX1 40 X 80 X 10 X 7 75 FKM 585
Rubix:798391158000
fabricante:49310289


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU3SLX1 40 80 10 75FKM 49310289
Retén para ejes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,69 € Sin IVA
/ unidad
141,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días